Motion
RUBAN DE PELLICULE 30116 UHMW 5423 TRANSPARENT 12"X18YD  11.7 MIL

3M
30116 UHMW FILM TAPE 5423 TRANSPARENT 12"X18YD 11.7 MIL

3M™ Ruban de pellicule UHMW 5423, transparent, 12 po x 18 vg, 12 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI03163591
N° MFR30116 UHMW FILM TAPE 5423 TRANSPARENT 12"X18YD 11.7 MIL
Prix2,791.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30116 UHMW FILM TAPE 5423 TRANSPARENT 12"X18YD 11.7 MIL

3M™ Ruban de pellicule UHMW 5423, transparent, 12 po x 18 vg, 12 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI03163591
N° MFR30116 UHMW FILM TAPE 5423 TRANSPARENT 12"X18YD 11.7 MIL
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
Prix2,791.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 verges
  • Résistance à la traction
    55 po
  • Épaisseur
    11.7 mil
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    26 (acier) oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    300 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200301162
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +225 °F
  • CUP_NON
    00021200301162

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE 30116 UHMW 5423 TRANSPARENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos translucide résistant à l’abrasion aide à protéger les surfaces contre l’usure
  • Faible coefficient de friction pour un effet de « plan de glissement » entre les surfaces
  • L’adhésif en caoutchouc offre une bonne adhérence initiale pour une liaison immédiate à la surface du matériau
  • Peut aider à réduire les grincements, les cliquetis et autres bruits qui se produisent avec les mouvements
  • Utilisé dans les applications où la lubrification n’est pas possible en raison de la contamination
  • La doublure le rend idéal pour la fabrication ou la découpe en différentes longueurs et formes