Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 39615 VHB F9473PC TRANSPARENT 3/8"X60YD  10.0 MIL

3M
39615 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9473PC CLEAR 3/8"X60YD 10.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ VHB de F9473PC po, transparent, 0.37 po x 60 vg, 10 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163807
N° MFR39615 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9473PC CLEAR 3/8"X60YD 10.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
39615 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9473PC CLEAR 3/8"X60YD 10.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ VHB de F9473PC po, transparent, 0.37 po x 60 vg, 10 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163807
N° MFR39615 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9473PC CLEAR 3/8"X60YD 10.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    0.010 po
  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur de la doublure
    0.004 po
  • Largeur
    3/8 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    9 po
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft enduit de poly
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200396151
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +500 °F
  • CUP_NON
    00021200396151

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 39615 VHB F9473PC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban de transfert transparent à double face de 10 mils (0.26 mm) VHB de 102 mm offre un profil mince combiné à notre adhésif acrylique haute résistance pour une adhérence durable
  • Tolérance de température à court terme jusqu’à 260 °C ( 500 °F)
  • Tolérance de température de fonctionnement jusqu'à 300°F (149°C)
  • Se conforme à une variété d’applications intérieures et extérieures
  • Doublure en papier kraft enduit de poly no 58 imprimée avec la marque VHB 3M™
  • Adhésif durable résistant aux produits chimiques, aux rayons UV et aux solvants
  • La facilité d’application augmente la productivité