Motion
RUBAN D’ALUMINIUM HAUTE TEMPÉRATURE 39638  433L ARGENT 4 PO X60YD  3.5 MIL

3M
39638 HIGH TEMP ALUM FOIL TAPE 433L SILVER 4"X60YD 3.5 MIL

3M™ High Temperature Aluminum Foil Tape 433L, Silver, 4 in x 60 yd, 3.5 Mil, 2/Case
N° D’ARTICLE MI03163815
N° MFR39638 HIGH TEMP ALUM FOIL TAPE 433L SILVER 4"X60YD 3.5 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
39638 HIGH TEMP ALUM FOIL TAPE 433L SILVER 4"X60YD 3.5 MIL

3M™ High Temperature Aluminum Foil Tape 433L, Silver, 4 in x 60 yd, 3.5 Mil, 2/Case
N° D’ARTICLE MI03163815
N° MFR39638 HIGH TEMP ALUM FOIL TAPE 433L SILVER 4"X60YD 3.5 MIL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du papier d’aluminium
    2 mil
  • Longueur
    60 verges
  • Longueur totale
    60 verges
  • Largeur totale
    4 po
  • Durée de conservation
    18 mois
  • Résistance à la traction
    20 po
  • Épaisseur totale
    3.5 mil
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    38 oz-po
  • Matériau de support
    Aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Conductivité
    Non conducteur
  • Allongement à la pause
    3.5 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200396380
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ALUMINIUM HAUTE TEMPÉRATURE 39638
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Version doublée de notre ruban d’aluminium haute température 3M™ 433
  • Peut résister à une exposition limitée jusqu’à 600ºF/316ºC pour les applications de blindage thermique
  • Le ruban thermoconducteur aide à dissiper la chaleur pour protéger les matériaux sensibles à la température
  • Peut être utilisé pour améliorer l’efficacité du chauffage et de la climatisation
  • L’endos en aluminium souple mort s’adapte aux surfaces courbes et inégales
  • Résistant aux flammes – répond aux exigences de la norme F.A.R. 25.853(a)
  • Composant reconnu UL (fichier QQQW2.MH122798)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon