Motion
DISTRIBUTEUR DE RUBAN À FAIBLE BRUIT 39820 SCOTCH H153 72 MM

3M
39820 SCOTCH LOW NOISE TAPE DISPENSER H153 72 MM

Scotch® Distributeur de ruban à faible bruit H153, 72 mm, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03163829
N° MFR39820 SCOTCH LOW NOISE TAPE DISPENSER H153 72 MM
Prix120.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
39820 SCOTCH LOW NOISE TAPE DISPENSER H153 72 MM

Scotch® Distributeur de ruban à faible bruit H153, 72 mm, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03163829
N° MFR39820 SCOTCH LOW NOISE TAPE DISPENSER H153 72 MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix120.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale du ruban
    3 po

Détails

  • Couleur
    Brun
  • À utiliser avec
    Ruban d’étanchéité
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200398209
  • Quantité du colis
    6
  • Ruban inclus
    Ruban non inclus
  • Type
    Tenue à la main
  • CUP_NON
    00021200398209

Aperçu

Description du fabricant
DISTRIBUTEUR DE RUBAN À FAIBLE BRUIT 39820 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne en douceur et silencieusement, ce qui le rend utilisable dans les endroits sensibles au bruit
  • Le style à poignée pistolet permet une utilisation facile d’une seule main
  • Distribue des rouleaux jusqu’à 3 pouces/72 mm de largeur
  • Le plastique havane résistant aux chocs est léger pour une manipulation et un contrôle faciles
  • Pour les opérations de scellage de boîtes, de scellage de boîtes, de combinaison, de renforcement et d’empaquetage