Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 40783  9485PC  36 PO X60YD  5.0 MIL

3M
40783 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9485PC 36"X60YD 5.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 9485PC, transparent, 36 po x 60 vg, 5 mil, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI03163938
N° MFR40783 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9485PC 36"X60YD 5.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
40783 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9485PC 36"X60YD 5.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 9485PC, transparent, 36 po x 60 vg, 5 mil, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI03163938
N° MFR40783 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9485PC 36"X60YD 5.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    5 mil
  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur de la doublure
    4.2 mil
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    120 (Epoxy) oz-in, 145 (Glass) oz-in, 150 (Stainless Steel) oz-in, 85 (ABS) oz-in, 90 (PVC) oz-in, 125 (Acrylic) oz-in, 145 (Painted Metal) oz-in, 145 (Polycarbonate) oz-in, 35 (High Density Polyethylene) oz-in, 40 (Low Density Polyethylene) oz-in, 80 (Polypropylene) oz-in, 95 (Aluminum) oz-in
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft enduit de poly
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200407833
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +450 °F
  • CUP_NON
    00021200407833

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 40783 9485PC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban de 5.0 mils (0,127 mm) d’épaisseur offre une liaison élevée aux substrats à faible énergie de surface et aux peintures enduites de poudre
  • La doublure en papier de 58 lb PCK (kraft à revêtement de polyéthylène) offre une résistance à l’humidité et minimise les plis
  • Excellente résistance aux produits chimiques et résistance au cisaillement et au pelage, même à des températures élevées
  • Conçu pour une exposition à la température à court terme jusqu’à 450°F (232°C) et à long terme 300°F (149°C)
  • L’adhésif est renforcé de fibres pour assurer la stabilité du rouleau dans les largeurs étroites et résister au suintement
  • Faible odeur pour un environnement de travail amélioré