Motion
7000028948 RUBAN DE CERCLAGE EN PELLICULE SCOTCH 8896 BLEU 18 MM X 55 M

3M
7000028948 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8896 BLUE 18 MM X 55 M

Scotch® Ruban de cerclage 8896, bleu, 18 mm x 55 m, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164001
N° MFR7000028948 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8896 BLUE 18 MM X 55 M
Prix14.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000028948 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8896 BLUE 18 MM X 55 M

Scotch® Ruban de cerclage 8896, bleu, 18 mm x 55 m, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164001
N° MFR7000028948 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8896 BLUE 18 MM X 55 M
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
Prix14.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Résistance à la traction
    160 po
  • Épaisseur
    4.6 mil
  • Largeur
    18 mm

Détails

  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Bleu
  • Allongement à la pause
    32 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200355264
  • CUP_NON
    00021200423932

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE CERCLAGE EN PELLICULE SCOTCH 7000028948
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.