Motion
RUBAN DE PELLICULE SUPER ADHÉRENT 42822  396 TRANSPARENT 4 POX72YD

3M
42822 SUPER BOND FILM TAPE 396 TRANSPARENT 4"X72YD

3M™ Ruban de pellicule Super Bond 396, transparent, 4 po x 72 vg, 4.1 mil, 8 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164034
N° MFR42822 SUPER BOND FILM TAPE 396 TRANSPARENT 4"X72YD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
42822 SUPER BOND FILM TAPE 396 TRANSPARENT 4"X72YD

3M™ Ruban de pellicule Super Bond 396, transparent, 4 po x 72 vg, 4.1 mil, 8 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164034
N° MFR42822 SUPER BOND FILM TAPE 396 TRANSPARENT 4"X72YD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    25 po
  • Épaisseur
    4.1 mil
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    170 (acier) oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    18 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200428227
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +200 °F
  • CUP_NON
    00021200428227

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE SUPER ADHÉRENT 42822 396
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en polyester offre une résistance à l’abrasion, aux produits chimiques et à la chaleur
  • L’adhésif en résine de caoutchouc offre une prise agressive aux surfaces irrégulières
  • Idéal pour une utilisation sur le polyéthylène et d’autres matériaux à faible énergie de surface
  • Bonne résistance à la température de 40°F à 200°F
  • Souvent utilisé dans les applications d’épissure et de démarrage de base