Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 43105  F9465PC TRANSPARENT 12 PO X60YD  5.0 MIL

3M
43105 ADHESIVE TRANSFER TAPE F9465PC CLEAR 12"X60YD 5.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ F9465PC, transparent, 12 po x 60 vg, 5 mil, 4/caisse
N° D’ARTICLE MI03164071
N° MFR43105 ADHESIVE TRANSFER TAPE F9465PC CLEAR 12"X60YD 5.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
43105 ADHESIVE TRANSFER TAPE F9465PC CLEAR 12"X60YD 5.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ F9465PC, transparent, 12 po x 60 vg, 5 mil, 4/caisse
N° D’ARTICLE MI03164071
N° MFR43105 ADHESIVE TRANSFER TAPE F9465PC CLEAR 12"X60YD 5.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    0.005 po
  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur de la doublure
    0.004 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    85 (acier) oz
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft enduit de poly
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200431050
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +160 °F
  • CUP_NON
    00021200431050

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 43105 F9465PC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résiste aux effets de la migration des plastifiants dans les vinyles flexibles
  • Offre une excellente résistance aux rayons UV pour une meilleure longévité de l’adhésif
  • Offre une bonne résistance à l’humidité et à la température pour plus de durabilité
  • Résistant au plastifiant pour aider à prévenir les taches et les dommages