Motion
55565 RUBAN À DOS PLAT SCOTCH PERF 2525 ORANGE 99 MM X 54.999M

3M
55565 SCOTCH PERF FLATBACK TAPE 2525 ORANGE 99 MM X 54.999M

Ruban à dos plat Performance 3M™ 2525, orange, 100 mm x 55 m, 9.5 mil, 8 par caisse
N° D’ARTICLE MI03164671
N° MFR55565 SCOTCH PERF FLATBACK TAPE 2525 ORANGE 99 MM X 54.999M
Prix143.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55565 SCOTCH PERF FLATBACK TAPE 2525 ORANGE 99 MM X 54.999M

Ruban à dos plat Performance 3M™ 2525, orange, 100 mm x 55 m, 9.5 mil, 8 par caisse
N° D’ARTICLE MI03164671
N° MFR55565 SCOTCH PERF FLATBACK TAPE 2525 ORANGE 99 MM X 54.999M
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
Prix143.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    9.5 mil
  • Largeur
    3.93 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    69 oz-po
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de stock du fabricant
    7000088510
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200555657
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • CUP_NON
    00021200555657

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À DOS PLAT 55565 SCOTCH PERF 2525
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour l’épissage à haute température et le masquage de peinture
  • Peut résister à un cycle de cuisson allant jusqu’à 300°F/149°C pendant une heure
  • L’adhésif en caoutchouc naturel offre une adhérence et une tenue fiables
  • Permet un démarrage et une fermeture de rouleau rapides et simples
  • L’endos durable peut être déchiré à la main, mais convient pour la distribution en machine
  • Disponible en orange