Spécifications
Dimensions
- Longueur60 verges
- Épaisseur10.6 mil
- Poids0.644 lb
- Largeur0.7500 po
Détails
- Résistance à l’adhérence38 oz/po
- Matériau adhésifCaoutchouc
- ApplicationApplication de revêtement, solution de masquage, masquage pour la peinture, masquage de peinture, masquage de préparation de peinture, peinture et dépeinture, peinture, masquage de qualité supérieure, protection de surface, masquage de garniture
- Matériau de supportPapier enduit de polyéthylène
- Retrait propreNon évalué
- CouleurNoir
- Numéro de stock du fabricant70006172574
- Numéro CUP du fabricant00021200611735
- MatérielEndos : papier crêpe, adhésif : caoutchouc
- Température de fonctionnement maximale+225 °F
- Série226
- FormeBande continue
- Normes respectéesRoHS
- TypeRuban-cache
- CUP_NON00021200611735
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le polyéthylène laminé sur du ruban de papier crêpe saturé offre une excellente résistance aux produits chimiques
- Aide à protéger les surfaces contre de nombreuses solutions à base de solvant et d’eau
- L’adhésif en caoutchouc à haute adhérence colle et scelle sur une variété de surfaces
- S’enlève proprement de la plupart des surfaces opaques pour une exposition extérieure allant jusqu’à trois mois
- Bonnes déchirures de bâtonnet et de ruban à la main
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.