Motion
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE PRÉSERVATION 62335  4811 BLANC 3 PO X36YD

3M
62335 PRESERVATION SEALING TAPE 4811 WHITE 3"X36YD

3M™ Ruban d’étanchéité de préservation 4811, blanc, 3 po x 36 vg, 9.5 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164907
N° MFR62335 PRESERVATION SEALING TAPE 4811 WHITE 3"X36YD
Prix366.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
62335 PRESERVATION SEALING TAPE 4811 WHITE 3"X36YD

3M™ Ruban d’étanchéité de préservation 4811, blanc, 3 po x 36 vg, 9.5 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164907
N° MFR62335 PRESERVATION SEALING TAPE 4811 WHITE 3"X36YD
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
Prix366.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    15 po
  • Épaisseur
    9.5 mil
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    30 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Blanc
  • Allongement à la pause
    490 %
  • Numéro de stock du fabricant
    70006094554
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200623356
  • CUP_NON
    00021200623356

Aperçu

Description du fabricant
62335 RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE PRÉSERVATION 4811
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résiste aux intempéries, ce qui le rend efficace pour de nombreuses applications extérieures par temps chaud et froid avec un retrait rapide et propre une fois terminé
  • Une excellente résistance aux intempéries aide à préserver l’équipement et les véhicules pour un entreposage à long terme allant jusqu’à un an
  • Excellente résistance aux taches, aux lubrifiants courants et aux revêtements décapables sur une variété de surfaces
  • L’endos en polyéthylène s’adapte facilement aux surfaces irrégulières