Motion
62538 FIXATION SJ3401 BOUCLE NOIRE 1 PO X50YD  0.15 PO ENG ÉPAISSEUR

3M
62538 FASTENER SJ3401 LOOP BLACK 1"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation en boucle SJ3401, noire, 1 po x 50 vg, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164920
N° MFR62538 FASTENER SJ3401 LOOP BLACK 1"X50YD 0.15"ENG THICK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
62538 FASTENER SJ3401 LOOP BLACK 1"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation en boucle SJ3401, noire, 1 po x 50 vg, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164920
N° MFR62538 FASTENER SJ3401 LOOP BLACK 1"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Boucle seulement
  • Numéro de stock du fabricant
    70070089209
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200625381
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • CUP_NON
    00021200625381

Aperçu

Description du fabricant
62538 FIXATION SJ3401 BOUCLE NOIR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Associée à des fixations à crochet 3M™ , cette fixation refermable offre une durabilité pour des milliers d’ouvertures et de fermetures
  • La fermeture à boucle en nylon tissé offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • Aucun adhésif ou revêtement ne permet de le fixer par couture ou avec des adhésifs thermofusibles ou liquides
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Bonne résistance à la température de 200°F (93°C)
  • Convient à une utilisation intérieure ou extérieure