Motion
62558 ATTACHE SJ3402 CROCHETS BEIGE 2"X50YD  0.15" D'ÉPAISSEUR

3M
62558 FASTENER SJ3402 HOOK BEIGE 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation à crochet SJ3402, beige, 2 po x 50 vg, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164938
N° MFR62558 FASTENER SJ3402 HOOK BEIGE 2"X50YD 0.15"ENG THICK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
62558 FASTENER SJ3402 HOOK BEIGE 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation à crochet SJ3402, beige, 2 po x 50 vg, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164938
N° MFR62558 FASTENER SJ3402 HOOK BEIGE 2"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Crochet seulement
  • Numéro de stock du fabricant
    70070099117
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200625589
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • CUP_NON
    00021200625589

Aperçu

Description du fabricant
62558 FIXATION SJ3402 CROCHET BEIGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Associée à des attaches à boucle 3M™ , cette attache refermable offre une durabilité pour des milliers d’ouvertures et de fermetures
  • La fermeture à crochet en nylon tissé offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • Aucun adhésif ou revêtement ne permet de le fixer par couture ou avec des adhésifs thermofusibles ou liquides
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Bonne résistance à la température de 200°F (93°C)
  • Convient à une utilisation intérieure ou extérieure