Motion
62952 FIXATION SJ3419FR CROCHET NOIR IGNIFUGE 1 PO X50YD  0.15 PO ENG ÉPAISSEUR

3M
62952 FASTENER SJ3419FR HOOK FLAME RESIS BLACK 1"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation à crochet ignifuge SJ3419FR, noire, 1 po x 50 vg, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI03164961
N° MFR62952 FASTENER SJ3419FR HOOK FLAME RESIS BLACK 1"X50YD 0.15"ENG THICK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
62952 FASTENER SJ3419FR HOOK FLAME RESIS BLACK 1"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation à crochet ignifuge SJ3419FR, noire, 1 po x 50 vg, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI03164961
N° MFR62952 FASTENER SJ3419FR HOOK FLAME RESIS BLACK 1"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Retardateur de flamme
    Retardateur de flamme
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Crochet seulement
  • Numéro de stock du fabricant
    70070100741
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200629525
  • Matériel
    Nylon
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • CUP_NON
    00021200629525

Aperçu

Description du fabricant
62952 FIXATION SJ3419FR CROCHET RÉSISTANCE AUX FLAMMES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Cette attache à crochet refermable ignifuge offre une durabilité pour des milliers d’ouvertures et de fermetures pour une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • La fermeture à boucle en nylon tissé offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • Aucun adhésif ou revêtement ne permet de le fixer par couture ou avec des adhésifs thermofusibles ou liquides
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Bonne résistance à la température de 200°F (93°C)
  • Convient mieux aux applications où une résistance aux flammes est requise