Motion
64643 RUBAN VHB 4949 NOIR PETIT PAQUET 1/2"X36YD  45.0 MIL

3M
64643 VHB TAPE 4949 BLACK SMALL PACK 1/2"X36YD 45.0 MIL

Ruban 3M™ VHB 4949, noir, 1/2 po x 36 vg, 45 mil, petit paquet, 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165041
N° MFR64643 VHB TAPE 4949 BLACK SMALL PACK 1/2"X36YD 45.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64643 VHB TAPE 4949 BLACK SMALL PACK 1/2"X36YD 45.0 MIL

Ruban 3M™ VHB 4949, noir, 1/2 po x 36 vg, 45 mil, petit paquet, 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165041
N° MFR64643 VHB TAPE 4949 BLACK SMALL PACK 1/2"X36YD 45.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    140 lb/po2
  • Épaisseur
    0.045 po
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    25 po
  • Application
    Canaux latéraux de l’abat-jour de fenêtre de liaison
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200646430
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200646430

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN VHB 64643 NOIR 4949
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides
  • Noir, adhésif tout usage de 0.045 po (1.1 mm), avec noyau en mousse acrylique ferme
  • Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage associé
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents