Spécifications
Dimensions
- Longueur36 verges
- Longueur totale36 verges
- Épaisseur globale125 mm
- Largeur totale0.25 po
- Durée de conservation18 mois
- Résistance à la traction25 psi
- Épaisseur1/8 po
- Largeur1/4 po
Détails
- ApplicationScellement
- Matériau de supportPolyuréthane
- CouleurGris
- Caractéristiques et avantages• Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Mousse souple à alvéoles ouvertes de 3 mm ( 0.125 po) de couleur gris anthracite, à faible densité, qui aide à bloquer l’air, la poussière et la lumière lorsqu’elle est comprimée • Excellentes caractéristiques d’amortissement et absorption élevée • Atténue les sons et absorbe les vibrations lorsqu’elle est utilisée dans des applications électroniques • Offre une adhérence rapide élevée à plusieurs substrats • Offre une excellente résistance au cisaillement et une performance à haute température
- Numéro CUP du fabricant00021200674754
- Température de fonctionnement maximale+150 °F
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +150 °F
- Type de produitRuban en mousse à un seul côté
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La mousse à alvéoles ouvertes de 3 mm ( 0.125 po) douce et conformable de faible densité aide à sceller l’air, la poussière et la lumière lorsqu’elle est comprimée
- Excellentes caractéristiques de coussinage et absorption élevée
- Amortit les sons et absorbe les vibrations lorsqu’il est utilisé dans des applications électroniques
- Offre une adhérence rapide initiale élevée sur plusieurs substrats
- Offre une excellente résistance au cisaillement et un rendement à haute température
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.