Motion
72318

3M
72318

Scotch® Packaging Tape - Transparent Color, 69 in/lb Tensile Strength, 1.88 in Width, 54.68 yd Length
N° D’ARTICLE MI03165420
N° MFR72318
Prix66.61 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
72318

Scotch® Packaging Tape - Transparent Color, 69 in/lb Tensile Strength, 1.88 in Width, 54.68 yd Length
N° D’ARTICLE MI03165420
N° MFR72318
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
Prix66.61 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    54.68 verges
  • Résistance à la traction
    69 po/lb
  • Épaisseur
    3.43 mil
  • Largeur
    1.88 po

Détails

  • Demandes
    Entreposage à froid et inviolable, scellage automatique des boîtes, fermeture de boîte
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Type de distributeur
    Automatique, manuel, semi-automatique
  • Allongement à la pause
    130 %
  • Numéro de stock du fabricant
    70006182060
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200723186
  • Type de produit
    Polyester
  • CUP_NON
    00021200723186

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTE SCOTCH 72318 351
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résistance idéale pour les colis lourds et les emballages et les expéditions outre-mer/d’exportation
  • Construit pour résister à la rupture de la ligne de pointage et au fendillement de la couture centrale
  • Le ruban haute performance résiste aux entailles, aux abrasions, à l’humidité et aux éraflures
  • Adhère instantanément et résiste aux déchirures pour une sécurité accrue
  • Le déroulement facile rend le ruban pratique à utiliser