Motion
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTE SCOTCH 72333 TRANSPARENT 355  72MM X 914M

3M
72333 SCOTCH BOX SEALING TAPE 355 CLEAR 72MM X 914M

Scotch® Ruban d’étanchéité de boîte 355, transparent, 72 mm x 914 m, 2/caisse
N° D’ARTICLE MI03165432
N° MFR72333 SCOTCH BOX SEALING TAPE 355 CLEAR 72MM X 914M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
72333 SCOTCH BOX SEALING TAPE 355 CLEAR 72MM X 914M

Scotch® Ruban d’étanchéité de boîte 355, transparent, 72 mm x 914 m, 2/caisse
N° D’ARTICLE MI03165432
N° MFR72333 SCOTCH BOX SEALING TAPE 355 CLEAR 72MM X 914M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1000 verges
  • Résistance à la traction
    69 po/lb
  • Épaisseur
    3.43 mil
  • Largeur
    2.83 po

Détails

  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Type de distributeur
    Automatique, manuel, semi-automatique
  • Allongement à la pause
    130 %
  • Numéro de stock du fabricant
    70006190402
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200723339
  • CUP_NON
    00021200723339

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTE SCOTCH 72333 355
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en polyester très robuste résiste à l’abrasion, à l’humidité et au frottement pour une tenue durable
  • L’adhésif adhère rapidement à une variété de matériaux, y compris ceux à haute teneur en matières recyclées
  • Ferme solidement les cartons ondulés à double et triple paroi et les panneaux de fibres
  • Disponible avec impression personnalisée pour la sécurité et/ou la marque
  • Fournit une performance constante de haute qualité avec un déroulement facile