Motion
RUBAN DE TOILE DE VERRE 73505 PTFE 5453 BRUN 4 PO X36YD EN VRAC

3M
73505 PTFE GLASS CLOTH TAPE 5453 BROWN 4"X36YD BULK

Ruban en toile de verre PTFE 3M™ 5453, brun, 4 po x 36 vg, 8.2 mil, 3 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165601
N° MFR73505 PTFE GLASS CLOTH TAPE 5453 BROWN 4"X36YD BULK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
73505 PTFE GLASS CLOTH TAPE 5453 BROWN 4"X36YD BULK

Ruban en toile de verre PTFE 3M™ 5453, brun, 4 po x 36 vg, 8.2 mil, 3 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165601
N° MFR73505 PTFE GLASS CLOTH TAPE 5453 BROWN 4"X36YD BULK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    175 po
  • Épaisseur
    8.2 mil
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    55 oz/po
  • Matériau adhésif
    Silicone
  • Matériau de support
    PTFE renforcé de fibre de verre
  • Couleur
    Brun
  • Allongement à la pause
    5 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00021200735059
  • Série du fabricant
    5453
  • Numéro de stock du fabricant
    00021200735059
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200735059
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +500 °F
  • Formulaire de produit
    Rouleau
  • Série
    5453
  • CUP_NON
    00021200735059
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TOILE DE VERRE 73505 PTFE BRUN 5453
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos renforcé en tissu de verre de première qualité offre une résistance à la traction et une résistance aux déchirures et aux perforations plus élevées que les rubans à endos à pellicule PTFE typiques
  • L’adhésif en silicone offre une performance à haute température et un vieillissement prolongé
  • Fournit une surface antiadhésive à faible friction sur l’équipement de thermoscellage et d’emballage
  • L’endos plus épais aide à prolonger la durée de vie des versions plus minces lorsqu’elles sont soumises à l’abrasion et à l’usure
  • Fonctionne sous une large gamme de températures, y compris jusqu’à 500°F/260°C
  • Une très faible absorption de l’humidité permet au ruban de fonctionner dans de nombreux environnements humides
  • Une excellente résistance aux produits chimiques permet au ruban de résister aux applications difficiles