Motion
RUBAN DE PELLICULE 73556 PTFE 5480 GRIS 6"X36YD

3M
73556 PTFE SKIVED FILM TAPE 5480 GRAY 6"X36YD

Ruban de pellicule PTFE 3M™ 5480, gris, 6 po x 36 vg, 3.7 mil, 2 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165606
N° MFR73556 PTFE SKIVED FILM TAPE 5480 GRAY 6"X36YD
Prix1,671.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
73556 PTFE SKIVED FILM TAPE 5480 GRAY 6"X36YD

Ruban de pellicule PTFE 3M™ 5480, gris, 6 po x 36 vg, 3.7 mil, 2 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165606
N° MFR73556 PTFE SKIVED FILM TAPE 5480 GRAY 6"X36YD
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
Prix1,671.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Épaisseur
    3.7 mil
  • Poids
    2.2 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    20 (acier) oz/po
  • Matériau adhésif
    Silicone
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200735561
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +500 °F
  • CUP_NON
    00021200735561

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE SCULPTÉE 73556 PTFE 5480 GRIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La pellicule en PTFE antiadhésive offre une surface exceptionnellement lisse pour un nettoyage facile
  • L’adhésif en silicone permet un retrait propre de diverses surfaces
  • Large plage de températures pour la performance sur les machines et équipements chauffés
  • Les rubans de pellicule PTFE 3M™ saupoudrés sont plus conformables que les rubans de pellicule PTFE extrudés typiques
  • Une excellente résistance aux produits chimiques permet au ruban de résister aux applications difficiles