Motion
RUBAN DE TOILE DE VERRE 73593 PTFE 5451 BRUN 6 PO X36YD

3M
73593 PTFE GLASS CLOTH TAPE 5451 BROWN 6"X36YD

Ruban en toile de verre PTFE 3M™ 5451, brun, 6 po x 36 vg, 5.6 mil, 2 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165612
N° MFR73593 PTFE GLASS CLOTH TAPE 5451 BROWN 6"X36YD
Prix2,379.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
73593 PTFE GLASS CLOTH TAPE 5451 BROWN 6"X36YD

Ruban en toile de verre PTFE 3M™ 5451, brun, 6 po x 36 vg, 5.6 mil, 2 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165612
N° MFR73593 PTFE GLASS CLOTH TAPE 5451 BROWN 6"X36YD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,379.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    100 po
  • Épaisseur
    5.6 mil
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    28 oz/po
  • Matériau adhésif
    Silicone
  • Matériau de support
    PTFE renforcé de fibre de verre
  • Couleur
    Brun
  • Allongement à la pause
    5 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00021200735936
  • Série du fabricant
    5451
  • Numéro de stock du fabricant
    00021200735936
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200735936
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +500 °F
  • Formulaire de produit
    Rouleau
  • Série
    5451
  • CUP_NON
    00021200735936
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TOILE DE VERRE 73593 PTFE BRUN 5451
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos renforcé en tissu de verre de première qualité offre une résistance à la traction et une résistance aux déchirures et aux perforations plus élevées que les rubans à endos à pellicule PTFE typiques
  • L’adhésif en silicone offre une performance à haute température et un vieillissement prolongé
  • Fournit une surface antiadhésive à faible friction sur l’équipement de thermoscellage et d’emballage
  • Fonctionne sous une large gamme de températures, y compris jusqu’à 500°F/260°C
  • Une très faible absorption de l’humidité permet au ruban de fonctionner dans de nombreux environnements humides
  • Une excellente résistance aux produits chimiques permet au ruban de résister aux applications difficiles
  • Satisfait à plusieurs spécifications aérospatiales
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good