Motion
RUBAN-CACHE DE QUALITÉ ENTREPRENEUR 7100187756 SCOTCH 2020-36AP6, 1.41 PO X 60.1

3M
7100187756 SCOTCH CONTRACTOR GRADE MASKING TAPE 2020-36AP6, 1.41 IN X 60.1

Scotch® Ruban-cache de qualité entrepreneur 2020-36AP6, 1.41 po x 60.1 vg (36mm x 55m), 6 rouleaux/paquet
N° D’ARTICLE MI03165677
N° MFR7100187756 SCOTCH CONTRACTOR GRADE MASKING TAPE 2020-36AP6, 1.41 IN X 60.1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100187756 SCOTCH CONTRACTOR GRADE MASKING TAPE 2020-36AP6, 1.41 IN X 60.1

Scotch® Ruban-cache de qualité entrepreneur 2020-36AP6, 1.41 po x 60.1 vg (36mm x 55m), 6 rouleaux/paquet
N° D’ARTICLE MI03165677
N° MFR7100187756 SCOTCH CONTRACTOR GRADE MASKING TAPE 2020-36AP6, 1.41 IN X 60.1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.219 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00021200958335
  • CUP_NON
    00021200958335

Aperçu

Description du fabricant
7100187756 CLASSE ENTREPRENEUR SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé sur le vinyle, le tapis, le métal et le plastique
  • Le retrait propre de 3 jours ne laisse aucun dommage ou résidu collant
  • Adhésif puissant
  • Adhère agressivement, mais se déroule en douceur
  • Dimensions : 1.41 po x 60.1 vg
  • Taille de l’emballage : 6 rouleaux/emballage
  • Conseils d’application du ruban : pour obtenir d’excellents résultats de peinture, assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de poussière afin que le ruban colle correctement. Ensuite, appliquez le ruban sur la surface tout en appuyant fermement au fur et à mesure. Enfin, laissez le ruban durcir pendant environ 30 à 60 minutes avant de peindre.
  • Conseils pour retirer le ruban : Attendez que la peinture soit sèche au toucher avant de retirer le ruban. Soulevez le ruban en le tirant lentement sur lui-même, puis en le retirant à un angle de 45 degrés.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good