Motion
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTE SCOTCH 82889  371 VERT 48MM X 100M

3M
82889 SCOTCH BOX SEALING TAPE 371 GREEN 48MM X 100M

Scotch® Ruban d’étanchéité de boîte 371, vert, 48 mm x 100 m, 36/caisse
N° D’ARTICLE MI03165716
N° MFR82889 SCOTCH BOX SEALING TAPE 371 GREEN 48MM X 100M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82889 SCOTCH BOX SEALING TAPE 371 GREEN 48MM X 100M

Scotch® Ruban d’étanchéité de boîte 371, vert, 48 mm x 100 m, 36/caisse
N° D’ARTICLE MI03165716
N° MFR82889 SCOTCH BOX SEALING TAPE 371 GREEN 48MM X 100M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    109.36 verges
  • Résistance à la traction
    44 po/lb
  • Épaisseur
    1.9 mil
  • Largeur
    1.88 po

Détails

  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Vert
  • Type de distributeur
    Automatique, manuel, semi-automatique
  • Allongement à la pause
    160 %
  • Numéro de stock du fabricant
    70006107364
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200828898
  • CUP_NON
    00021200828898

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTE SCOTCH 82889 371
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban d’emballage industriel pour les applications de service moyen sur une vaste gamme de matériaux
  • Résistance élevée aux déchirures et aux fentes, idéale pour les applications industrielles générales
  • L’endos en polypropylène avec adhésif en caoutchouc synthétique offre une conformabilité sous contrainte
  • Déroulement facile et distribution fluide qui fonctionne bien sur les lignes d’emballage automatisées à haute vitesse
  • Résiste à l’abrasion, à l’humidité, aux produits chimiques et aux éraflures pour une performance durable
  • Conforme aux directives de la FDA en matière de contact indirect avec les aliments
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon