Motion
RUBAN D’ALUMINIUM 85320  431 US ARGENT 2 PO X60YD  3.1 MIL 24 ROULEAUX/CA

3M
85320 ALUM FOIL TAPE 431 US SILVER 2"X60YD 3.1 MIL 24 ROLLS/CA

Ruban d’aluminium 3M™ 431, argent, 2 po x 60 vg, 3.1 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165722
N° MFR85320 ALUM FOIL TAPE 431 US SILVER 2"X60YD 3.1 MIL 24 ROLLS/CA
Prix213.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85320 ALUM FOIL TAPE 431 US SILVER 2"X60YD 3.1 MIL 24 ROLLS/CA

Ruban d’aluminium 3M™ 431, argent, 2 po x 60 vg, 3.1 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165722
N° MFR85320 ALUM FOIL TAPE 431 US SILVER 2"X60YD 3.1 MIL 24 ROLLS/CA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix213.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du papier d’aluminium
    1.9 mil
  • Longueur
    60 verges
  • Hauteur totale
    3.94 mm
  • Longueur totale
    60 verges
  • Largeur totale
    2 po
  • Durée de conservation
    24 mois
  • Résistance à la traction
    19 po
  • Épaisseur totale
    3.1 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    41 oz-po
  • Matériau de support
    Aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Conductivité
    Non conducteur
  • Allongement à la pause
    5 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125853200
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ALUMINIUM 85320 431 US ARGENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban thermoconducteur aide à dissiper la chaleur et améliore l’efficacité du chauffage et de la climatisation pour protéger les matériaux sensibles à la température
  • Adhésif acrylique de haute qualité offrant une durabilité à long terme, mais qui s’enlève proprement après des applications de masquage difficiles
  • L’endos en aluminium souple mort s’adapte aux surfaces courbes et inégales
  • Résiste à l’exposition aux flammes, aux intempéries, à l’humidité et aux rayons UV
  • Le ruban réfléchissant à la chaleur et à la lumière protège les surfaces et améliore l’efficacité de l’éclairage
  • Classé par UL selon la norme UL 723, classe « L » pour un faible degré d’inflammabilité
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon