Motion
86347 FIXATION REFERMABLE À DOUBLE VERROU SJ3542 170 NOIR 1/2"X50YD  0.23"

3M
86347 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3542 170 BLACK 1/2"X50YD 0.23"

3M™ Fixation refermable à double verrou SJ3542, noir, 1/2 po x 50 vg, type 170, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165932
N° MFR86347 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3542 170 BLACK 1/2"X50YD 0.23"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86347 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3542 170 BLACK 1/2"X50YD 0.23"

3M™ Fixation refermable à double verrou SJ3542, noir, 1/2 po x 50 vg, type 170, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165932
N° MFR86347 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3542 170 BLACK 1/2"X50YD 0.23"

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Crochet champignon
  • Numéro de stock du fabricant
    70006131083
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200863479
  • Température de fonctionnement maximale
    +120 °F
  • CUP_NON
    00021200863479

Aperçu

Description du fabricant
FIXATION REFERMABLE À DOUBLE VERROU 86347
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les têtes noires en forme de champignon (densité de tige de 170 par pouce carré) offrent une fixation solide, fiable et durable qui peut être ouverte et fermée plusieurs fois
  • S’accouple aux densités de tige de type 250 et de type 400 pour fournir différentes combinaisons de force
  • L’adhésif à base de caoutchouc synthétique adhère bien à une variété de substrats, y compris les plastiques à faible énergie de surface comme le polyéthylène et le polypropylène
  • La fixation solide se fixe à l’aide d’un bouton-pression audible, vérifiant la fermeture
  • Une alternative aux vis et aux boulons, cette fixation dissimulée offre un ajustement serré et une apparence esthétique lisse
  • Bonne résistance à la température de 120°F (49°C)
  • Convient le mieux à une utilisation à l’intérieur