Motion
86378 FIXATION SJ3572 CROCHET NOIR 1-1/2"X50YD  0.15"ENG ÉPAISSEUR

3M
86378 FASTENER SJ3572 HOOK BLACK 1-1/2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation à crochet SJ3572, noir, 1 1/2 po x 50 vg, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165949
N° MFR86378 FASTENER SJ3572 HOOK BLACK 1-1/2"X50YD 0.15"ENG THICK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86378 FASTENER SJ3572 HOOK BLACK 1-1/2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation à crochet SJ3572, noir, 1 1/2 po x 50 vg, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165949
N° MFR86378 FASTENER SJ3572 HOOK BLACK 1-1/2"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    1-1/2 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Crochet seulement
  • Numéro de stock du fabricant
    70070429017
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200863783
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • CUP_NON
    00021200863783

Aperçu

Description du fabricant
86378 FIXATION SJ3572 CROCHET NOIR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Associée à des attaches à boucle 3M™ , cette attache refermable offre une durabilité pour des milliers d’ouvertures et de fermetures
  • La fermeture à crochet en nylon tissé offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • L’adhésif à base d’acrylique haute performance offre une excellente résistance au cisaillement, aux produits chimiques et aux solvants, et adhère à une variété de substrats
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Excellente résistance à la température de 200°F (93°C)
  • Convient à une utilisation intérieure ou extérieure