Motion
87292 ATTACHE SJ3572 CROCHET S001 BLANC 1 PO X50YD  0.15 PO D’ÉPAISSEUR

3M
87292 FASTENER SJ3572 HOOK S001 WHITE 1"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation à crochet SJ3572, blanc, 1 po x 50 vg, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165980
N° MFR87292 FASTENER SJ3572 HOOK S001 WHITE 1"X50YD 0.15"ENG THICK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
87292 FASTENER SJ3572 HOOK S001 WHITE 1"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation à crochet SJ3572, blanc, 1 po x 50 vg, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165980
N° MFR87292 FASTENER SJ3572 HOOK S001 WHITE 1"X50YD 0.15"ENG THICK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    1 po

Details

  • Couleur
    Blanc
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Crochet seulement
  • Numéro de stock du fabricant
    70070457745
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200872921
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • CUP_NON
    00021200872921

Aperçu

Description du fabricant
87292 FIXATION SJ3572 CROCHET S001 BLANC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Associée à des attaches à boucle 3M™ , cette attache refermable offre une durabilité pour des milliers d’ouvertures et de fermetures
  • La fermeture à crochet en nylon tissé offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • L’adhésif à base d’acrylique haute performance offre une excellente résistance au cisaillement, aux produits chimiques et aux solvants, et adhère à une variété de substrats
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Excellente résistance à la température de 200°F (93°C)
  • Convient à une utilisation intérieure ou extérieure

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté