Motion
RUBAN À FILAMENT BIDIRECTIONNEL 88227 SCOTCH 8959 TRANSPARENT 25 MM X 50 M

3M
88227 SCOTCH BI-DIRECTIONAL FILAMENT TAPE 8959 CLEAR 25 MM X 50 M

Scotch® Ruban à filament bidirectionnel 8959, transparent, 25 mm x 50 m, 5.7 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03166030
N° MFR88227 SCOTCH BI-DIRECTIONAL FILAMENT TAPE 8959 CLEAR 25 MM X 50 M
Prix46.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
88227 SCOTCH BI-DIRECTIONAL FILAMENT TAPE 8959 CLEAR 25 MM X 50 M

Scotch® Ruban à filament bidirectionnel 8959, transparent, 25 mm x 50 m, 5.7 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03166030
N° MFR88227 SCOTCH BI-DIRECTIONAL FILAMENT TAPE 8959 CLEAR 25 MM X 50 M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix46.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Résistance à la traction
    150 po
  • Épaisseur
    5.7 mil
  • Largeur
    0.98 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    100 oz-po
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    6 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200882272
  • CUP_NON
    00021200882272

Aperçu

Description du fabricant
FILAMENT BIDIRECTIONNEL 88227 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban haute résistance, multidirectionnel et robuste pour les applications d’empaquetage, de renforcement et d’unification de palettes
  • Le ruban renforcé de fibre de verre bidirectionnel offre une résistance aux coupures et aux déchirures dans la direction de la machine et dans la direction transversale
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique adhère facilement à la plupart des surfaces avec une adhérence initiale élevée
  • La transparence offre une visibilité claire des graphiques, de l’impression et des illustrations des boîtes
  • Capacité de résister à des conditions d’expédition et de manutention difficiles