Motion
ROUE D’ÉBARBAGE 24338 SCOTCH-BRITE EXL 16 POX1 POX10 PO8A MÉD

3M
24338 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 16"X1"X10"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8A moyenne, 16 po x 1 po x 10 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166623
N° MFR24338 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 16"X1"X10"8A MED
Prix475.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24338 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 16"X1"X10"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8A moyenne, 16 po x 1 po x 10 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166623
N° MFR24338 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 16"X1"X10"8A MED
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
Prix475.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    10 po
  • Diamètre total
    16 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    16 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE EXL 24338 SCOTCH-BRITE 16"X1"X10"8A MED est une meule d'ébavurage non tissée en oxyde d'aluminium avec un diamètre de meule de 16 po, une épaisseur de meule de 1 po, un diamètre de trou central de 10 po et une qualité moyenne, adaptée au conditionnement de surface à usage intensif.
  • Numéro de stock du fabricant
    7100074355
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011243382
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2250 tr/min
  • CUP_NON
    00048011243382
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL 24338 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La meule solide, dense et conformable produit une finition professionnelle dès la première fois, sans sous-couper, entailler ou déformer la pièce
  • Efficace pour tous les types de métaux, de composites et de verre, permettant à une roue d’effectuer plus de tâches
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • La construction à volutes assure le bon fonctionnement de la roue, produisant une finition uniforme et supérieure
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur les substrats sensibles à la chaleur