Motion
7100089193

3M
7100089193

Courroie de ponçage et de finition enduite Trizact - grain A100 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 18.0000 po, largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI03166810
N° MFR7100089193
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100089193

Courroie de ponçage et de finition enduite Trizact - grain A100 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 18.0000 po, largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI03166810
N° MFR7100089193
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    1/2 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, polissage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    A100
  • Numéro de stock du fabricant
    61500190246
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011331331
  • Quantité du colis
    20
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00048011331331

Aperçu

Description du fabricant
33133 CEINTURE EN TISSU TRIZACT CF 337DC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les « briques » abrasives macroreplicées contiennent plusieurs couches de minéraux abrasifs, les « canaux » permettent de retirer le fauchage et de garder les surfaces de travail plus propres
  • La dégradation minérale contrôlée offre des finis plus uniformes et prévisibles pendant la durée de vie de la courroie
  • La courroie en tissu durable est souvent capable de meuler et de finir en une seule opération
  • L’aide au meulage réduit la friction et garde la pièce au frais pour les applications de meulage à sec
  • La durée de vie extra longue de la courroie réduit le coût et l’inventaire de l’abrasif