Motion
7010329165

3M
7010329165

Courroie de ponçage et de finition enduite Trizact - grain A160 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 60.0000 po, largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI03166819
N° MFR7010329165
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010329165

Courroie de ponçage et de finition enduite Trizact - grain A160 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 60.0000 po, largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI03166819
N° MFR7010329165
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, polissage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    A160
  • Numéro de stock du fabricant
    61500190337
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011331539
  • Quantité du colis
    5
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00048011331539

Aperçu

Description du fabricant
33153 CEINTURE EN TISSU TRIZACT CF 337DC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les « briques » abrasives macroreplicées contiennent plusieurs couches de minéraux abrasifs, les « canaux » permettent de retirer le fauchage et de garder les surfaces de travail plus propres
  • La dégradation minérale contrôlée offre des finis plus uniformes et prévisibles pendant la durée de vie de la courroie
  • La courroie en tissu durable est souvent capable de meuler et de finir en une seule opération
  • L’aide au meulage réduit la friction et garde la pièce au frais pour les applications de meulage à sec
  • La durée de vie extra longue de la courroie réduit le coût et l’inventaire de l’abrasif