Motion
33234 SCOTCH-BRITE FINITION SF ET ROUE D'ÉBARBAGE 12 PO X2 PO X5 PO 8S AILETTES

3M
33234 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 12"X2"X5"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage et de finition SF, SF-WL, 8S Fine, 12 po x 2 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166877
N° MFR33234 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 12"X2"X5"8S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
33234 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 12"X2"X5"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage et de finition SF, SF-WL, 8S Fine, 12 po x 2 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166877
N° MFR33234 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 12"X2"X5"8S FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La Meule d'ébarbage 33234 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 12"X2"X5"8S FIN est une Meule d'ébarbage non tissée en carbure de silicium avec un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 2 po, un diamètre de trou central de 5 po et un grain fin, adapté à la finition de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500190774
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011332345
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011332345
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
33234 FINITION SCOTCH-BRITE SF ET ÉBAVURAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La roue à volutes est souple et conformable, réduisant ainsi les risques de gougeage ou d’éraflure de la pièce
  • Le carbure de silicium coupe tranchant et rapide, améliorant le débit et la productivité
  • La construction ouverte en nylon non tissé aide à minimiser la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
  • Peut être utilisé avec les meuleuses de banc et de piédestal
  • Bon pour l’ébavurage, le mélange et la finition