Motion
DISQUE D’ÉTAT DE SURFACE 33806 SCOTCH-BRITE SL 5 PO X NH A MED

3M
33806 SCOTCH-BRITE SL SURFACE CONDITION DISC 5"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface SL, SL-DH, A/O moyen, 5 po x NH, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166980
N° MFR33806 SCOTCH-BRITE SL SURFACE CONDITION DISC 5"XNH A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
33806 SCOTCH-BRITE SL SURFACE CONDITION DISC 5"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface SL, SL-DH, A/O moyen, 5 po x NH, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166980
N° MFR33806 SCOTCH-BRITE SL SURFACE CONDITION DISC 5"XNH A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    61500193166
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011338064
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011338064

Aperçu

Description du fabricant
33806 ÉTAT DE LA SURFACE EN ACIER INOXYDABLE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque de conditionnement de surface spécialement conçu peut durer jusqu’à deux fois plus longtemps que les disques de conditionnement de surface standard
  • La capacité de mélange et de finition permet d’économiser les étapes du processus et d’obtenir la finition désirée sans sacrifier le taux de coupe
  • Le disque polyvalent effectue le raffinement de la ligne de meulage, le mélange des métaux et la préparation de la surface
  • Les grades moyens, grossiers, robustes et ultra-robustes conditionnent efficacement les aciers doux et durs
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif