Motion
DISQUE HAUTE RÉSISTANCE 33822 SCOTCH-BRITE 5"X1/4"A VFN

3M
33822 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 5"X1/4"A VFN

Scotch-Brite™ Disque haute résistance, HS-DC, A/O très fin, 5 po x 1/4 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166995
N° MFR33822 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 5"X1/4"A VFN
Prix5.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
33822 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 5"X1/4"A VFN

Scotch-Brite™ Disque haute résistance, HS-DC, A/O très fin, 5 po x 1/4 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166995
N° MFR33822 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 5"X1/4"A VFN
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
Prix5.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/4 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Numéro de stock du fabricant
    61500193356
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011338224
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011338224

Aperçu

Description du fabricant
33822 SCOTCH-BRITE HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ébarbeurs à disque à toile ouverte, denibs/defuzz durables et nettoient une grande variété de métaux
  • Disque conforme avec bord résistant à l’usure offrant des finis uniformes et une longue durée de vie du disque
  • Peut être empilé pour élargir l’utilisation ou couvrir de plus grandes surfaces
  • La résistance à la charge prolonge le taux de coupe tout au long de la durée de vie du disque
  • Matériau robuste non tissé permettant une utilisation intensive

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté