Motion
DISQUE GP DE POLISSAGE ET DE MÉLANGE 7010330836 ABRASIFS STANDARD, 840909, 8 PO X 1/2 PO

3M
7010330836 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP DISC, 840909, 8 IN X 1/2 IN

Scotch-Brite® Roue à ébavurage ou non tissée à volutes Clean N Strip™ – Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03166998
N° MFR7010330836 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP DISC, 840909, 8 IN X 1/2 IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330836 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP DISC, 840909, 8 IN X 1/2 IN

Scotch-Brite® Roue à ébavurage ou non tissée à volutes Clean N Strip™ – Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03166998
N° MFR7010330836 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP DISC, 840909, 8 IN X 1/2 IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Fine
  • Numéro de stock du fabricant
    61500193380
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115360367
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00051115360367

Aperçu

Description du fabricant
7010330836 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau modérément agressif offre une grande polyvalence et peut être utilisé pour une variété d’applications industrielles légères, y compris le nettoyage et l’ébavurage
  • Les disques abrasifs polyvalents fonctionnent bien sur la plupart des métaux
  • La toile en nylon robuste nettoie et ébavure tout en laissant un fini professionnel
  • La toile ouverte flexible et flexible élimine les bavures et les contaminants de surface
  • Le filet ouvert résiste à la charge, limitant l’accumulation de débris qui peuvent obstruer l’abrasif
  • Disponible en différentes tailles, minéraux et grades pour répondre à une variété de besoins de projet
  • Marron
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon