Motion
51207 3X132 CEINTURE 237AA  A30 CEINTURE EN TISSU TRIZACT POIDS X

3M
51207 3X132 BELT 237AA A30 X-WEIGHT TRIZACT CLOTH BELT

Ceinture en tissu 3M™ Trizact 237AA, A30 poids X, 3 po x 132 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167785
N° MFR51207 3X132 BELT 237AA A30 X-WEIGHT TRIZACT CLOTH BELT
Prix58.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
51207 3X132 BELT 237AA A30 X-WEIGHT TRIZACT CLOTH BELT

Ceinture en tissu 3M™ Trizact 237AA, A30 poids X, 3 po x 132 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167785
N° MFR51207 3X132 BELT 237AA A30 X-WEIGHT TRIZACT CLOTH BELT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    A30
  • Numéro de stock du fabricant
    60090004387
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111512074
  • CUP_NON
    00051111512074

Aperçu

Description du fabricant
51207 3X132 CEINTURE 237AA A30 X POIDS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • Endos flexible pour une finition uniforme sur les contours
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels