Motion
54411 MICRO-FINI FILM PSA TYPE D DISQUE 366L  5"XNH 100MIC

3M
54411 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 366L 5"XNH 100MIC

Disque de finition enduit - 5 po Dia, 500 par paquet
N° D’ARTICLE MI03167881
N° MFR54411 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 366L 5"XNH 100MIC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54411 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 366L 5"XNH 100MIC

Disque de finition enduit - 5 po Dia, 500 par paquet
N° D’ARTICLE MI03167881
N° MFR54411 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 366L 5"XNH 100MIC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Noir
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    100
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    500
  • Numéro de stock du fabricant
    60440107351
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111544112
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • Série
    366L
  • CUP_NON
    00051111544112

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINI 54411 PSA TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.