Motion
54553 FILM DE MICROFINITION TYPE D/F HOOKIT DISQUE 268L  6" X NH 8 TROUS 30 MICRO

3M
54553 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 6"XNH 8 HOLES 30 MIC

Disque de ponçage enduit Hookit. - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de support, grain 30 μm, couleur verte
N° D’ARTICLE MI03167979
N° MFR54553 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 6"XNH 8 HOLES 30 MIC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54553 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 6"XNH 8 HOLES 30 MIC

Disque de ponçage enduit Hookit. - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de support, grain 30 μm, couleur verte
N° D’ARTICLE MI03167979
N° MFR54553 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 6"XNH 8 HOLES 30 MIC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    30 μm
  • Numéro de stock du fabricant
    60020002923
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111545539
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    8
  • CUP_NON
    00051111545539

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINITION 54553 HOOKIT DE TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium coté micron offre des finitions de précision à tolérance étroite
  • Endos en pellicule de polyester résistant à l’eau pour les applications humides ou sèches
  • Endos autoagrippant pour une fixation et une réutilisation faciles de l’outil
  • Code couleur pour faciliter la sélection et réduire le risque d’erreur
  • Endos en pellicule de polyester haute résistance lié à la résine pour plus de durabilité