Motion
54629 DISQUE DE FILM PSA TRIZACT 568XA , 5 PO X NH

3M
54629 TRIZACT PSA FILM DISC 568XA 5"XNH

Disque de film PSA 3M™ Trizact™ 568XA, blanc, 5 po x NH, matrice 500X, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168052
N° MFR54629 TRIZACT PSA FILM DISC 568XA 5"XNH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54629 TRIZACT PSA FILM DISC 568XA 5"XNH

Disque de film PSA 3M™ Trizact™ 568XA, blanc, 5 po x NH, matrice 500X, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168052
N° MFR54629 TRIZACT PSA FILM DISC 568XA 5"XNH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde de cérium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Blanc
  • Couleur du disque
    Blanc
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60020003673
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111546291
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051111546291

Aperçu

Description du fabricant
54629 DISQUE DE FILM TRIZACT PSA 568XA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour la réparation, la finition et le polissage des défauts
  • Le minéral d’oxyde de cérium naturel coupe fortement sans entailler le substrat
  • La technologie de microréplication 3M™ Trizact supprime l’action de coupe uniforme
  • Endos adhésif pour une fixation rapide et facile des outils électriques
  • Peu d’eau requise pour des résultats optimaux