Motion
55714 DISQUE À PELLICULE HOOKIT 360L  5" X NH P240

3M
55714 HOOKIT FILM DISC 360L 5"XNH P240

3M™ Disque en pellicule Hookit 360L, 5 po x NH P240, 100 par intérieur 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168156
N° MFR55714 HOOKIT FILM DISC 360L 5"XNH P240
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55714 HOOKIT FILM DISC 360L 5"XNH P240

3M™ Disque en pellicule Hookit 360L, 5 po x NH P240, 100 par intérieur 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168156
N° MFR55714 HOOKIT FILM DISC 360L 5"XNH P240
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Violet
  • Couleur du disque
    Violet
  • Numéro de grain
    P240
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    500
  • Numéro de stock du fabricant
    60510027083
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111557143
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051111557143

Aperçu

Description du fabricant
55714 DISQUE À PELLICULE HOOKIT 360L 5" X NH P240
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide et une longue durée de vie, et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une tolérance de près, un fini uniforme
  • La construction à couche ouverte aide à réduire la charge et offre une coupe plus agressive
  • Le disque 3M™ Hookit de 100 mm est facile à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • Convient au ponçage et à la finition des composites, des enduits gélifiés, de la fibre de verre et d’autres matériaux de surface solides