Motion
55956 ROUE À CENTRE ENFONCÉ À CORPS VERT 24 9 PO X1/4 PO X5/8-11 PO INTERNE

3M
55956 GREEN CORPS DEPRESSED CENTER WHEEL 24 9"X1/4"X5/8-11 INTERNAL

Meule à moyeu déporté 3M™ Green Corps, T27, 9 po x 1/4 po x 5/8-11 interne, 24, 10 par intérieur, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168209
N° MFR55956 GREEN CORPS DEPRESSED CENTER WHEEL 24 9"X1/4"X5/8-11 INTERNAL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55956 GREEN CORPS DEPRESSED CENTER WHEEL 24 9"X1/4"X5/8-11 INTERNAL

Meule à moyeu déporté 3M™ Green Corps, T27, 9 po x 1/4 po x 5/8-11 interne, 24, 10 par intérieur, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168209
N° MFR55956 GREEN CORPS DEPRESSED CENTER WHEEL 24 9"X1/4"X5/8-11 INTERNAL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Diamètre total
    9 po
  • Épaisseur globale
    0.25 po
  • Poids
    1.702 lb
  • Diamètre de la roue
    9 po
  • Épaisseur de la roue
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Couleur
    Vert
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour le meulage et l’enlèvement de matériaux - Peut être utilisé sur une variété de substrats, des métaux ferreux à l’acier inoxydable - Le grain abrasif en céramique 3M™ coupe rapidement et aide à prolonger la durée de vie de l’abrasif - Utiliser avec des outils et des accessoires qui correspondent aux roues de type 27 - Pour plus de sécurité, toujours utiliser avec un protecteur approuvé
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro de stock du fabricant
    60440088171
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111559567
  • Matériel
    Céramique
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • CUP_NON
    00051111559567
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
ROUE À MOYEU DÉPORTÉ À CORPS VERT 55956
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour le meulage et l’enlèvement de matériaux - Peut être utilisé sur une variété de substrats, des métaux ferreux à l’acier inoxydable - Le grain abrasif en céramique 3M™ coupe rapidement et aide à prolonger la durée de vie de l’abrasif - Utiliser avec des outils et des accessoires qui correspondent aux roues de type 27 - Pour plus de sécurité, toujours utiliser avec un protecteur approuvé