Motion
56459 TAMPON À DISQUE À INTERFACE SOUPLE STIKIT 5POX1/2PO

3M
56459 STIKIT SOFT INTERFACE DISC PAD 5"X1/2"

Tampon de disque à interface souple Stikit 3M™ 02795, 5 po x 1/2 po, 25 par intérieur, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168273
N° MFR56459 STIKIT SOFT INTERFACE DISC PAD 5"X1/2"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
56459 STIKIT SOFT INTERFACE DISC PAD 5"X1/2"

Tampon de disque à interface souple Stikit 3M™ 02795, 5 po x 1/2 po, 25 par intérieur, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168273
N° MFR56459 STIKIT SOFT INTERFACE DISC PAD 5"X1/2"
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60980106029
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111564592

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE DISQUE À INTERFACE SOUPLE 56459 STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tampon de disque à interface souple 3M™ offre un coussinage supplémentaire pour les disques abrasifs enduits et non tissés afin d’éviter les entailles et les rayures
  • La mousse à densité douce épouse les contours et les bords
  • Conçu avec un motif de trou de ponçage propre 3M™ pour aider à l’extraction de la poussière et minimiser la charge
  • Les systèmes d’attache Hookit de sytème aident à accélérer la permutation des disques lors de séquences en plusieurs étapes