Motion
61527 MICRO-FINI FILM PSA TYPE D DISQUE 366L  5"XNH 80MIC

3M
61527 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 366L 5"XNH 80MIC

3M™ Microfinishing PSA Film Disc 366L, 80 Mic 3MIL, Type D, 5 po x NH, Die 500X, 50 par intérieur, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168467
N° MFR61527 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 366L 5"XNH 80MIC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
61527 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 366L 5"XNH 80MIC

3M™ Microfinishing PSA Film Disc 366L, 80 Mic 3MIL, Type D, 5 po x NH, Die 500X, 50 par intérieur, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168467
N° MFR61527 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC 366L 5"XNH 80MIC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Rouge
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    500
  • Numéro de stock du fabricant
    60440107336
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111615270
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051111615270

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINI 61527 PSA TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de précision de calibre micron offre une coupe rapide, une longue durée de vie et un fini uniforme sur de nombreux substrats
  • L’endos en pellicule de polyester durable offre de la flexibilité pour une finition uniforme sur les surfaces profilées
  • L’endos adhésif sensible à la pression permet une fixation rapide et un retrait propre pour les processus de finition en plusieurs étapes
  • La construction à couche ouverte offre une coupe agressive et une charge réduite
  • Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Endos adhésif pour une fixation facile