Motion
67059 COURROIE EN TISSU TRIZACT 307EA  2 POX148 POA6 POIDS JE

3M
67059 TRIZACT CLOTH BELT 307EA 2"X148"A6 JE-WEIGHT

3M™ Ceinture en tissu Trizact 307EA, A6 poids JE, 2 po x 148 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168729
N° MFR67059 TRIZACT CLOTH BELT 307EA 2"X148"A6 JE-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67059 TRIZACT CLOTH BELT 307EA 2"X148"A6 JE-WEIGHT

3M™ Ceinture en tissu Trizact 307EA, A6 poids JE, 2 po x 148 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168729
N° MFR67059 TRIZACT CLOTH BELT 307EA 2"X148"A6 JE-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    écriture de journal
  • Longueur de la courroie
    148 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Longueur totale
    148 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de grain
    A6
  • Numéro de stock du fabricant
    60600123255
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111670590
  • CUP_NON
    00051111670590

Aperçu

Description du fabricant
67059 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 307EA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • L’endos flexible coule sur les surfaces profilées pour une finition uniforme
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels