Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493634 3M , 1A1JJ, 14X2X5, X=1/2  D12

3M
7010493634 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1JJ, 14X2X5, X=1/2 D12

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1JJ, 14X2X5, X=1/2 D120 663BL - MMMRBDW44986
N° D’ARTICLE MI03169404
N° MFR7010493634 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1JJ, 14X2X5, X=1/2 D12
Prix5,242.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493634 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1JJ, 14X2X5, X=1/2 D12

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1JJ, 14X2X5, X=1/2 D120 663BL - MMMRBDW44986
N° D’ARTICLE MI03169404
N° MFR7010493634 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1JJ, 14X2X5, X=1/2 D12
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
Prix5,242.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    14 po
  • Poids
    15.02 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de grain
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60600134484
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308256241
  • CUP_NON
    00076308256241

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010493634 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.