Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493907 3M , 1A1R, 12X.070X1, X=1/4 D

3M
7010493907 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 12X.070X1, X=1/4 D

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1R, 12X.070X1, X=1/4 D80 663BL - MMMRBDW49511
N° D’ARTICLE MI03169477
N° MFR7010493907 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 12X.070X1, X=1/4 D
Prix783.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493907 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 12X.070X1, X=1/4 D

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1R, 12X.070X1, X=1/4 D80 663BL - MMMRBDW49511
N° D’ARTICLE MI03169477
N° MFR7010493907 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1R, 12X.070X1, X=1/4 D
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
Prix783.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.502 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    60600135358
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308260750
  • CUP_NON
    00076308260750

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010493907 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.