Motion
7010369333 ABRASIFS STANDARD À CHANGEMENT RAPIDE TS TAMPON DE DISQUE FERME 541011, 3 PO, 5

3M
7010369333 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TS FIRM DISC PAD 541011, 3 IN, 5

Abrasifs standard, tampon à disque ferme TS Quick Change 541011, 3 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169988
N° MFR7010369333 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TS FIRM DISC PAD 541011, 3 IN, 5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010369333 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TS FIRM DISC PAD 541011, 3 IN, 5

Abrasifs standard, tampon à disque ferme TS Quick Change 541011, 3 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169988
N° MFR7010369333 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TS FIRM DISC PAD 541011, 3 IN, 5
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128906224

Aperçu

Description du fabricant
7010369333 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La face lisse permet de meuler et de finir la pièce sans accroc
  • Les systèmes de fixation à changement rapide faciles à enfiler et à enlever aident à améliorer la productivité
  • Convient à chacun des trois systèmes de fixation d’abrasifs standard de la série : TS, TR, TP
  • Les tampons à disque peuvent être fixés à des mandrins de différentes longueurs pour permettre l’accès à différentes zones de la pièce
  • Disponibles dans une gamme de densités, les serviettes peuvent être adaptées pour répondre aux besoins uniques du projet