Motion
69049 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 237AA  6 POX48 POA100 X POIDS PLEINE FLEXIBILITÉ

3M
69049 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 6"X48"A100 X-WEIGHT FULLFLEX

Ceinture en tissu 3M™ Trizact 237AA, A100 poids X, 6 po x 48 po, Film-lok, pleine flexibilité, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170255
N° MFR69049 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 6"X48"A100 X-WEIGHT FULLFLEX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
69049 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 6"X48"A100 X-WEIGHT FULLFLEX

Ceinture en tissu 3M™ Trizact 237AA, A100 poids X, 6 po x 48 po, Film-lok, pleine flexibilité, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170255
N° MFR69049 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 6"X48"A100 X-WEIGHT FULLFLEX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    6 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de grain
    A100
  • Numéro de stock du fabricant
    60600142958
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111690499
  • CUP_NON
    00051111690499

Aperçu

Description du fabricant
69049 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 237AA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • Endos flexible pour une finition uniforme sur les contours
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels