Motion
69296 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 237AA  1/4 POX24 POA100 X POIDS PLEINE FLEXIBILITÉ

3M
69296 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 1/4"X24"A100 X-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Ceinture en tissu Trizact 237AA, A100 poids X, 1/4 po x 24 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170413
N° MFR69296 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 1/4"X24"A100 X-WEIGHT FULLFLEX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
69296 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 1/4"X24"A100 X-WEIGHT FULLFLEX

3M™ Ceinture en tissu Trizact 237AA, A100 poids X, 1/4 po x 24 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170413
N° MFR69296 TRIZACT CLOTH BELT 237AA 1/4"X24"A100 X-WEIGHT FULLFLEX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    24 po
  • Largeur de la courroie
    1/4 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    0.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de grain
    A100
  • Numéro de stock du fabricant
    60600145415
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111692967
  • CUP_NON
    00051111692967

Aperçu

Description du fabricant
69296 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 237AA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • Endos flexible pour une finition uniforme sur les contours
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels