Motion
69363 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 217EA  2-1/4 PO X148 PO A30 ESCALOPE EN TISSU PLEINE FLEXIBILITÉ DE POIDS JE B

3M
69363 TRIZACT CLOTH BELT 217EA 2-1/4"X148"A30 JE-WEIGHT FULLFLEX SCAL B

3M™ Ceinture en tissu Trizact 217EA, A30 poids JE, 2-1/4 po x 148 po, Film-lok, Pleine flexion, Pétoncle B, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170477
N° MFR69363 TRIZACT CLOTH BELT 217EA 2-1/4"X148"A30 JE-WEIGHT FULLFLEX SCAL B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
69363 TRIZACT CLOTH BELT 217EA 2-1/4"X148"A30 JE-WEIGHT FULLFLEX SCAL B

3M™ Ceinture en tissu Trizact 217EA, A30 poids JE, 2-1/4 po x 148 po, Film-lok, Pleine flexion, Pétoncle B, 25 par intérieur, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170477
N° MFR69363 TRIZACT CLOTH BELT 217EA 2-1/4"X148"A30 JE-WEIGHT FULLFLEX SCAL B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    écriture de journal
  • Longueur de la courroie
    148 po
  • Largeur de la courroie
    2-1/4 po
  • Longueur totale
    148 po
  • Largeur totale
    2.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de grain
    A30
  • Numéro de stock du fabricant
    60600146082
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111693636
  • CUP_NON
    00051111693636

Aperçu

Description du fabricant
69363 CEINTURE EN TISSU TRIZACT 217EA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides microrepliquées s’usent pour exposer continuellement les minéraux frais pour une coupe uniforme tout au long de la durée de vie de la ceinture
  • L’endos flexible en tissu de coton de poids JE coule sur les surfaces profilées pour une finition uniforme
  • La cohérence et la longue durée de vie de l’abrasif rendent cette courroie idéale pour les applications robotiques
  • Pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Idéal pour les applications à pression légère, permet à l’abrasif de se décomposer et de maintenir la coupe et de produire des finitions uniformes
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement conventionnels
  • L’aide au meulage aide à prévenir le gauchissement et la décoloration liés à la chaleur